曜日別特売

高圧洗浄機

高圧洗浄機 - 丸山製作所高圧洗浄機 - 丸山製作所

パワー&耐久性 エンジンタイプ
農業機械・自動車等の洗浄に最適!

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)705×480×930吐出ホース長(m)10内容量1台
関連資料:(2.68MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
定格出力(kW)
最高圧力(MPa)
エンジンタイプ
吸水量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159280MKW1209DX-H-1 31623026.12.112GX120最大:9
166,700
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60159289MKW1511DX-H-1 31623128.42.915GX160最大:11
221,800
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする