曜日別特売

有線3ボタン光学式マウスG

有線3ボタン光学式マウスG - ナカバヤシ有線3ボタン光学式マウスG - ナカバヤシ有線3ボタン光学式マウスG - ナカバヤシ有線3ボタン光学式マウスG - ナカバヤシ有線3ボタン光学式マウスG - ナカバヤシ有線3ボタン光学式マウスG - ナカバヤシ有線3ボタン光学式マウスG - ナカバヤシ有線3ボタン光学式マウスG - ナカバヤシ

・USBに挿すだけで使えます。・お子様が使いやすい小さめサイズ ・押し間違えにくい3ボタン ・電池切れ心配なし!有線通信 ・Google ChromeOS対応*「右・ホイール」各ボタンの機能はOS・アプリにより異なります。*全ての機器での動作を保証するものではありません。

質量(g)約65ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×90×32対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi保証期間6ヶ月ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159797MUS-UKT114GBLブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159806MUS-UKT114GRレッド
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする