2way電池無線3ボタンBLEDマウス

2way電池無線3ボタンBLEDマウス - ナカバヤシ2way電池無線3ボタンBLEDマウス - ナカバヤシ2way電池無線3ボタンBLEDマウス - ナカバヤシ2way電池無線3ボタンBLEDマウス - ナカバヤシ2way電池無線3ボタンBLEDマウス - ナカバヤシ2way電池無線3ボタンBLEDマウス - ナカバヤシ2way電池無線3ボタンBLEDマウス - ナカバヤシ2way電池無線3ボタンBLEDマウス - ナカバヤシ

単3電池または単4電池、どちらも使用できます。
面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。
不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度固定式1600dpi
左右ボタンは静音仕様
<ご使用上の注意>
電池の入れ間違いにお気をつけください。
付属電池は初期不良の確認用です。

付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5/約2g)単4アルカリ電池1本(お試し用)質量(g)約57(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×112×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi 固定式使用電池単3電池1本もしくは単4電池1本(マウス本体側)電池寿命単3電池、連続動作時間 約345時間、電池交換の目安 約762日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159596MUS-RKT211BKブラック
2,960
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159605MUS-RKT211BLブルー
2,960
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159621MUS-RKT211Pピンク
2,960
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159630MUS-RKT211Wホワイト
2,960
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする