曜日別特売

無線3ボタンマウス

無線3ボタンマウス - ナカバヤシ無線3ボタンマウス - ナカバヤシ無線3ボタンマウス - ナカバヤシ無線3ボタンマウス - ナカバヤシ無線3ボタンマウス - ナカバヤシ無線3ボタンマウス - ナカバヤシ無線3ボタンマウス - ナカバヤシ無線3ボタンマウス - ナカバヤシ

利き手を選ばない左右対称形状
面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。
不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。
ポインター速度固定式1200dpi
<ご使用上の注意>
電池の入れ間違いにお気をつけください。
付属電池は初期不良の確認用です。

質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1200dpi 固定式使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯内容量1個
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
対応OS
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159639MUS-RKT209BK小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)ブラックWindows11、10、8.1、8/macOS 10.12以降/ChromeOS
3,080
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159648MUS-RKT209BL小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)ブルーWindows11、10、8.1、8/macOS 10.12以降/ChromeOS
3,080
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159657MUS-RKT209P小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)ピンクWindows11、10、8.1、8/macOS 10.12以降/ChromeOS
3,080
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159666MUS-RKT209W小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)ホワイトWindows11、10、8.1、8/macOS 10.12以降/ChromeOS
3,080
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159727MUS-RKT209WBK小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用)ブラックWindows11、10、8.1、8/macOS 10、12以降/ChromeOS
3,080
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159736MUS-RKT209WBL小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用)ブルーWindows11、10、8.1、8/macOS 10、12以降/ChromeOS
3,080
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159745MUS-RKT209WP小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用)ピンクWindows11、10、8.1、8/macOS 10、12以降/ChromeOS
3,080
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60159761MUS-RKT209WW小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用)ホワイトWindows11、10、8.1、8/macOS 10、12以降/ChromeOS
3,080
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする