無線 3ボタン Blue LEDマウス

無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ

わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。
美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。
加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。
一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。
読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。
簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。
不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。
ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。
<ご使用上の注意>
付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。

付属品単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g) 質量(g)60 (電池、レシーバー含まず) 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。 コネクタ形状USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン センサーBlue LED光学式 分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式 使用電源単4アルカリ電池2本 電池寿命連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日 ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数2.4GHz帯 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MUS-RKT153NBK 60159560
MUS-RKT153NBK 60159560
60159560 MUS-RKT153NBK ブラック
5,550
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
MUS-RKT153NBL 60159569
MUS-RKT153NBL 60159569
60159569 MUS-RKT153NBL ブルー
5,550
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
MUS-RKT153NR 60159578
MUS-RKT153NR 60159578
60159578 MUS-RKT153NR レッド
5,550
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
MUS-RKT153NW 60159587
MUS-RKT153NW 60159587
60159587 MUS-RKT153NW ホワイト
5,550
3,898
4,288 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする