リブプラス
ロック&ロック トップクラス レクタンギュラー 3点セット
フタをはずしてオーブン調理にも使える耐熱ガラス容器のセット。オーブン・電子レンジでの調理から冷凍室での保存までいろいろ使えて便利。使いやすい3サイズのセット。
セット内容
380ml・630ml・1.0L
材質
本体/耐熱ガラス、フタ/コポリエステル樹脂 ・ポリプロピレン、パッキン/シリコーン
質量(kg)
1.81
色
ブルー
寸法(cm)
380ml/15.3×11.4×6.2、630ml/17.9×13.5×6.8、1.0L/20.7×15.6×7.4
内容量
1個
注意
※本体(耐熱温度400℃、耐熱温度差120℃、耐冷温度-20℃)、フタ(耐熱温度110℃、耐冷温度-20℃)、パッキン(耐熱温度200℃、耐冷温度-20℃)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60218597
LBG422S3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください