畔草刈り(軽量タイプ)

畔草刈り(軽量タイプ) - 丸山製作所

高能率・高耐久の本格プロ仕様
高出力エンジン搭載:最高出力3.4馬力の高出力エンジンを搭載。草のボリュームが多い場所でも、作業能率を落とすことなく、効率的に作業できます
高密度の草地でも素早く作業 高速0.72m/s
0.72m/sの高速作業を実現。広い面積でも高能率に作業できます。
伸縮ハンドルの長さアップ
最長2400mmまで伸ばすことができるので、安定した姿勢で広い範囲の作業が可能です。
マスターモード
作業状況に応じたエンジンの回転数の切替がスイッチで簡単にできます。
軽量タイプ
リブ・ラグ付大型車輪・シンプル機構&安全設計
コンパクトに収納

質量(kg)26.8形式刈刃:ロータリー式(1軸×フリー刃4枚)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1730×430×410ハンドル長さ(mm)1500刈り幅(mm)300速度作業:0.38m/sエンジン形式(形式/始動方式)2サイクルエンジン/リコイルスタート傾斜角度(°)~50ハンドル操作角度(°)上下/左右:45/202刈高調整(mm)19・31(2段階調節)排気量(cm3)25.4内容量1台
関連資料:(3.68MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159359MGC-S301
182,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする