曜日別特売

モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTモバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTモバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTモバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTモバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTモバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTモバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTモバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
仕様プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)約0.6出力イヤホン:YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×296×17/スタンド幅270コントラスト比800:1表示色1677万色解像度1920×1200保証期間2年使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:30ms視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~17RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(ADS)10点式タッチスクリーンブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60218606JN-MD-IPS133WU-T
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする