バッテリー動噴

バッテリー動噴 - 丸山製作所

・10L軽量タイプのバッテリー動噴。・丸山オリジナルバッテリを採用。
・握った時だけポンプが作動するグリップ採用!バッテリの無駄な消費を防ぎます。
・肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群!
・10.8V丸山オリジナルバッテリ1個付属。
・ノズルホースをきれいに収納できるグリップホルダー付!ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。

質量(kg)3タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×315×485最高圧力(MPa)0.3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8吸水量(L/min)0.8標準付属ノズル2頭口・除草ノズル充電時間(分)80運転時間(分)2頭口:50/除草ノズル:70内容量1台
関連資料:(2.47MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159237MLSB100Li 353237
35,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする