ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴

ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴 - 丸山製作所

ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴
サポートシステム
自走機能(前・後進)
ディーゼルエンジン
6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)

仕様動力噴霧機:MS757質量(kg)278寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350定格出力(kW)6最高圧力(MPa)5寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130エンジン形式OC95-GX吸水量(L/min)59内容量1台
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159115MSA757DR6S-K(13) 358622
1,739,000
1,698,000
1,867,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする