丸山製作所
自走ラジコン動噴
定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載
サポートシステム
自走機能(前進のみ)
ガソリンエンジン
2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)
巻取スイッチ延長コード付。トラックの荷台のアオリに取付できる。
仕様
動力噴霧機:MS417
質量(kg)
140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1155×705×1155
定格出力(kW)
3.4
最高圧力(MPa)
5
エンジン形式
GB181LN
吸水量(L/min)
30
内容量
1台
関連資料:
(8.82MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60159070
MSV417R2SL(8.5) 358594
噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ8.5×130
¥
684,400
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60159079
MSV417R2SL(10) 358595
噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ10×130
¥
702,400
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。