丸山製作所
1ch ラジコン動噴
トラックへの積み下ろしが簡単な自走式。
ホースもラジコン操作で巻取できます。
アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン1ch
仕様
動力噴霧機:MS317
質量(kg)
102
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1120×700×950
定格出力(kW)
2.3
最高圧力(MPa)
5
寸法(mm×m)
噴霧ホース:Φ8.5×100
エンジン形式
三菱GB131LN
吸水量(L/min)
21.6
内容量
1台
関連資料:
(2.47MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60159158
MLSL3317R1 358628
¥
457,400
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません