丸山製作所
自走セット動噴
機能と価格がベストマッチのMSVシリーズ
巻取レバーでホースの巻取ができます。
自走機能(前進のみ)
ガソリンエンジン
仕様
動力噴霧機:MS417
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1155×705×1110
最高圧力(MPa)
5
エンジン形式
GB181LN
吸水量(L/min)
30
内容量
1台
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格出力(kW)
寸法(mm×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60159140
MSV417L(8.5) 358624
115
3.4
噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ8.5×130
¥
438,200
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60159149
MSV417L(10) 358625
120
4.7
噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ10×130
¥
457,400
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。