丸山製作所
自走ラジコン動噴
定評のMSVシリーズにラジコン機能を搭載
自走機能(前進のみ)
ガソリンエンジン
2chラジコン(ホース巻取・エンジン停止)
仕様
動力噴霧機:MS617
質量(kg)
165
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1305×770×1210
定格出力(kW)
4.4
最高圧力(MPa)
5
エンジン形式
GB290LN
吸水量(L/min)
41
内容量
1台
関連資料:
(8.82MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm×m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60159088
MSV617R2L(11.5) 358597
噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ11.5×130
¥
786,200
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60159097
MSV617R2L(13) 358598
噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130
¥
823,300
¥
819,800
¥
901,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。