アルミキャリーセット動噴
動力噴霧機は余裕の最高圧力、5MPaのアルティフロー動噴を搭載しています。
サビに強く、軽量なアルミフレームです。
大型車輪で移動がスムーズに行えます。
ホースは、軽量な丸山ライトホースです。
ガソリンエンジン
仕様動力噴霧機:MS417
質量(kg)72.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×550×765
定格出力(kW)3.4
最高圧力(MPa)5
寸法(mm×m)噴霧ホース:Φ8.5×100
エンジン形式GB181LN
吸水量(L/min)30
内容量1台
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |