丸山製作所
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴
サポートシステム
自走機能(前・後進)
ディーゼルエンジン
4ラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF)
仕様
動力噴霧機:MS657
質量(kg)
270
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1380×830×1350
定格出力(kW)
6
最高圧力(MPa)
5
寸法(mm×m)
噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ11.5 ×130
エンジン形式
OC95-GX
吸水量(L/min)
47
内容量
1台
関連資料:
(8.82MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60159106
MSA657DR4S-K(11.5) 358621
¥
1,507,000
¥
1,498,000
¥
1,647,800
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません