丸山製作所
背負動力噴霧機(サイクルエンジンタイプ)
4CYCLE
細部への気遣い!さらに充実の使いやすさ!
・スイングタンク・ユニフローポンプ・4サイクル
・リコイルスタータは軽い引き力のデコンプタイプ
質量(kg)
8.9
タンク容量(L)
液剤:10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
375×425×610
最高圧力(MPa)
3
吐出量(L/min)
標準付属ノズル:ワイドノズル/2頭口〈3.5〉/マルみえ~るノズル〈1.08〉
燃料タンク容量(L)
0.55
排気量(L)
エンジン:25(4サイクル)
吸水量(L/min)
7.5
内容量
1台
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60159246
MS7310H-20-1 353210
¥
117,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません