曜日別特売

4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉

4ch ラジコン動噴〈自走仕様〉 - 丸山製作所

ラジコンにて「ホース巻取」「ホース送出」「動噴クラッチON」「動噴クラッチOFF」の操作ができます。
アルティフロー・セラコート・4輪フリーW・ライトホース・ラジコン4ch
サポートシステム・高性能で使いやすい送信機・動噴クラッチ・デッドマンクラッチ・優れたメンテナンス性

仕様動力噴霧機:MS417寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1210×790×1270定格出力(kW)3.4最高圧力(MPa)5エンジン形式三菱GB181LN吸水量(L/min)30内容量1台
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm×m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159167MLSA417R4C(8.5) 358629165噴霧ホース(mm×m)Φ8.5×130
732,100
729,800
802,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60159176MLSA417R4C(10) 358630170噴霧ホース:Φ10×130
767,100
759,800
835,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする