曜日別特売

乗用草刈機

乗用草刈機 - 丸山製作所

果樹園の下草を知り尽くした充実の機能
・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作
・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地
・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー
・4WD・HST搭載

質量(kg)345形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920方式走行:4WD刈り幅(mm)975回転速度(min-1[r.p.m])3600エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セルエンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1)走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5刈高調整(mm)0~150(無段階調節)排気量(cm3)653内容量1台
関連資料:(1.42MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60159395MGA2201H
1,300,000
1,298,000
1,427,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする