感熱紙プリンタ

感熱紙プリンタ - RADWAG(ラドワッグ)

RADWAG が製造した初のレシートプリンタです。
すべての RADWAG 製ラボ用天秤および産業用はかりと通信が可能です。接続と設定は直感的に簡単で、わずか数秒で完了します(プラグ&プレイ)。Wi-Fi(R) 通信により、リモート印刷も可能です。また、プリンタには紙カッターが搭載されており、作業の効率性を向上させます。

セット内容プリンタ、 電源アダプタ、標準プラグ(タイプ A)付き電源ケーブル、USB ケーブル、RS232 ケーブル(メス/オス)、80 mm 感熱紙(1 ロール)電源100 - 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2.5 A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デバイス:127×127×129相対湿度10% - 80%印刷速度max 300 mm/sローラー外径(Φmm)max 80動作温度(℃)0 - +50紙幅(mm)80正味質量(kg)1.2通信インターフェースUSB, RS232内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60163665RTP-RU80
148,000
147,900
162,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする