曜日別特売

コンパクト産業用8ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ

コンパクト産業用8ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ - PLANET Technologyコンパクト産業用8ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ - PLANET Technologyコンパクト産業用8ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ - PLANET Technology

10/100/1000BASE-T×8ポート搭載
-40~75℃対応、IP30メタル筐体、DINレール/壁取付に対応過酷環境でも安心設計
PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー

仕様●EFT保護:6KV●アドレステーブル:4Kエントリ●スイッチングファブリック:16Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):11.9Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CEセット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット質量(g)305取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC9~48、AC24、極性反転保護機能付き冗長電源規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1pポート数8消費電力(W)2.88/放熱量:9.83BTU寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115保護等級IP30 メタル構成ポート:8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーションコネクタ取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用)動作温度(℃)-40~75ジャンボフレーム9KBRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護6KV内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60160488-
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする