オーム電機
テープ付ABSモール 2号 91cm
91cmで切らずに半間スペースに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
直ぐに使える両面テープ付
材質
ABS
サイズ
2号
外形寸法(mm)
20×11×910
本体質量(g)
56
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60138727
DZ-AMT209-W
ホワイト
¥
208
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
60138736
DZ-AMT209-M
ミルキー
¥
208
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
60138745
DZ-AMT209-T
ブラウン
¥
208
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
60138761
DZ-AMT209-CH
チョコ
¥
208
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください