オーム電機
テープ付ABSモール 2号 91cm 10本入
91cmで切らずに半間スペースに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
直ぐに使える両面テープ付10本パック
材質
ABS
サイズ
2号
外形寸法(mm)
20×11×910
本体質量(g)
56
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60138867
DZ-AMT209-W/10P
ホワイト
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
60138876
DZ-AMT209-M/10P
ミルキー
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
60138885
DZ-AMT209-T/10P
ブラウン
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください