オーム電機
ABSモール 0号 91cm
91cmで切らずに半間スペースに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
材質
ABS
サイズ
0号
外形寸法(mm)
13×7×910
本体質量(g)
34
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60138490
DZ-AM009-W
ホワイト
¥
118
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
60138499
DZ-AM009-M
ミルキー
¥
118
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
60138508
DZ-AM009-T
ブラウン
¥
118
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
60138517
DZ-AM009-CH
チョコ
¥
118
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください