オーム電機
テープ付ABSモール 1号 60cm 2本入
マンションサイズの60cmで切らずに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
材質
ABS
サイズ
1号
外形寸法(mm)
16×10×600
本体質量(g)
30
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60138438
DZ-AMT106X2-W
ホワイト
¥
278
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
60138447
DZ-AMT106X2-CH
チョコ
¥
278
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください