オーム電機
テープ付ABSモール 0号 91cm
91cmで切らずに半間スペースに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
直ぐに使える両面テープ付
材質
ABS
サイズ
0号
外形寸法(mm)
13×8×910
本体質量(g)
38
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60138648
DZ-AMT009-W
ホワイト
¥
168
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
60138657
DZ-AMT009-M
ミルキー
¥
168
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
60138666
DZ-AMT009-T
ブラウン
¥
168
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
60138675
DZ-AMT009-CH
チョコ
¥
168
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください