曜日別特売

テープ付ABSモール 1号 91cm 10本入

テープ付ABSモール 1号 91cm 10本入 - オーム電機テープ付ABSモール 1号 91cm 10本入 - オーム電機テープ付ABSモール 1号 91cm 10本入 - オーム電機テープ付ABSモール 1号 91cm 10本入 - オーム電機テープ付ABSモール 1号 91cm 10本入 - オーム電機テープ付ABSモール 1号 91cm 10本入 - オーム電機テープ付ABSモール 1号 91cm 10本入 - オーム電機テープ付ABSモール 1号 91cm 10本入 - オーム電機

91cmで切らずに半間スペースに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
直ぐに使える両面テープ付10本パック

材質ABSサイズ1号外形寸法(mm)16×11×910本体質量(g)45内容量1セット(10本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60138840DZ-AMT109-W/10Pホワイト
1,580
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
60138849DZ-AMT109-M/10Pミルキー
1,580
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
60138858DZ-AMT109-T/10Pブラウン
1,580
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする