テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入

テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入 - オーム電機テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入 - オーム電機テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入 - オーム電機テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入 - オーム電機テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入 - オーム電機テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入 - オーム電機テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入 - オーム電機テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入 - オーム電機

マンションサイズの60cmで切らずに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用

材質ABSサイズ2号外形寸法(mm)20.5×10×600本体質量(g)37内容量1セット(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60138456DZ-AMT206X2-Wホワイト
318
309
340(税込)
3日以内出荷
60138465DZ-AMT206X2-CHチョコ
318
309
340(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする