オーム電機
テープ付ABSモール 1号 91cm
91cmで切らずに半間スペースに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
直ぐに使える両面テープ付
材質
ABS
サイズ
1号
本体質量(g)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60138691
DZ-AMT109-W
ホワイト
16×11×910
¥
178
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
60138700
DZ-AMT109-M
ミルキー
16×11×910
¥
178
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
60138709
DZ-AMT109-T
ブラウン
15.7×11×910
¥
178
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
60138718
DZ-AMT109-CH
チョコ
16×11×910
¥
178
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください