オーム電機
ABSモール 1号 91cm
91cmで切らずに半間スペースに使える
両脇をつまむと取り外しが簡単な構造
ダイオキシンを発生しないABS採用
材質
ABS
サイズ
1号
外形寸法(mm)
16×10×910
本体質量(g)
41
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60138526
DZ-AM109-W
ホワイト
¥
128
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
60138535
DZ-AM109-M
ミルキー
¥
128
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
60138551
DZ-AM109-T
ブラウン
¥
128
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
60138560
DZ-AM109-CH
チョコ
¥
128
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください