天吊り型遠赤外線電気ヒーター

天吊り型遠赤外線電気ヒーター - ナカトミ天吊り型遠赤外線電気ヒーター - ナカトミ

空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。
屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。
使用環境に合わせて天井吊り、壁掛け自由自在です。床置きが狭くてできない作業場や工場に最適です。

仕様PL保険加入材質スチール・樹脂コード長さ(m)運転スイッチ:約2方式遠赤外線輻射式安全装置停電復旧時安全装置、落下時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ保証期間1年発熱体シーズヒーター色(本体)白・黒内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
電源(V)
消費電力(W)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60160339FIH-10RC約4.811.3単相100(50/60Hz)1130116.5×11×16
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60160348FIH-15RC約5.66.8単相200(50/60Hz)1360133.5×11×16
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする