曜日別特売

遠赤外線電気ヒーター

遠赤外線電気ヒーター - ナカトミ遠赤外線電気ヒーター - ナカトミ遠赤外線電気ヒーター - ナカトミ

空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。
屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。
ヒーター部は縦向き、横向き、斜め上に角度調整ができるので広範囲にご使用いただけます。
石油・ガス暖房など燃焼式ではないので不完全燃焼もなく安全ですファンヒーターのように風が出ないのでほこりも舞いません。

仕様PL保険加入材質スチール・樹脂方式遠赤外線輻射式安全装置停電復旧時安全装置、転倒時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ保証期間1年発熱体シーズヒーター色(本体)白・黒内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電流(A)
電源(V)
消費電力(W)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60160357FIH-10RS約7.611.5単相100(50/60Hz)115031×43×91
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60160366FIH-15RS約8.98単相200(50/60Hz)160031×43×111
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする