中外製網
ステンレス網針(小)
厚さ(mm)
1.5
色
シルバー
質量(g)
13
縦(mm)
9.5
横(mm)
154
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60158975
-
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
全国
50
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
50
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません