顕微鏡ユニット

顕微鏡ユニット - Mitutoyo(ミツトヨ)

装置組込用顕微鏡ユニット
・小型コンパクト
・可視光~近赤外光観察対応
・同軸落射照明ポート付
・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可
・L字型

仕様【観察像】明視野/ミラー像質量(g)750倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントC適合サイズ(inch)【カメラセンサー】最大:2/3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164311VMU-H
309,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする