Mitutoyo(ミツトヨ)
対物レンズ
明暗視野用対物レンズ
・明視野/暗視野観察用
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
倍率(倍)
分解能(μm)
作動距離(mm)
NA(開口数)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60163918
BD PLAN APO 2x
340
2
5
34
0.055
¥
87,200
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163927
BD PLAN APO 5x
382
5
2
34
0.14
¥
52,900
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163936
BD PLAN APO 7.5x
350
7.5
1.3
34
0.21
¥
99,200
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163945
BD PLAN APO 10x
350
10
1
34
0.28
¥
72,800
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163961
BD PLAN APO 20x
400
20
0.7
20
0.42
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163970
BD PLAN APO 50x
440
50
0.5
13
0.55
¥
243,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163979
BD PLAN APO 100x
460
100
0.4
6
0.7
¥
342,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください