対物レンズ

対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

明視野用液晶紫外域補正対物レンズ
・明視野観察用
・紫外観察
・レーザ加工用
・プラン仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 266&550nm
・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質sio2)

分解能(μm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
倍率(倍)
作動距離(mm)
NA(開口数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164277LCD PLAN UV 20x(t0.7)3702014.980.37
1,410,000
1,398,000
1,537,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
60164286LCD PLAN UV 50x(t0.7)4005012.380.41
1,440,000
1,398,000
1,537,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする