Mitutoyo(ミツトヨ)
対物レンズ
明視野用近赤外域補正対物レンズ
・明視野観察用
・近赤外観察
・レーザ加工用
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 480~1800nm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
倍率(倍)
分解能(μm)
作動距離(mm)
NA(開口数)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60163988
M PLAN APO NIR 5x
220
5
2
37.5
0.14
¥
77,200
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
60163997
M PLAN APO NIR 10x
250
10
1.1
31
0.26
¥
88,200
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60164006
M PLAN APO NIR 20x
300
20
0.7
20
0.4
¥
221,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60164015
M PLAN APO NIR 50x
350
50
0.7
17
0.42
¥
331,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60164031
M PLAN APO NIR 100x
335
100
0.6
12
0.5
¥
386,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください