顕微鏡オプション

顕微鏡オプション - Mitutoyo(ミツトヨ)

調心電動レボルバ
・5穴仕様
・基準穴1+調心機構穴4
・コンソールボックス付属
・2.9m接続ケーブル付属
・AC100V~240V駆動
・RC232C外部制御
・VMUシリーズ用
・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可

仕様【位置決め精度】(繰返し停止精度):2σ=3um、【感撮像】明視野、【視野調整範囲】±0.5mm、【駆動寿命】(ポジション):100万本体質量(g)1800取付穴数対物レンズ:5駆動方式DCモータインターフェイス外部入力:RS232CRoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164338調心電動レボルバ
437,000
429,800
472,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする