顕微鏡ユニット
装置組込用顕微鏡ユニット
・超広視野観察(イメージサークルΦ30)
・明暗視野観察
・小型コンパクト
・可視光観察対応
・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付
・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)
・L字型
仕様【観察像】明暗視野/ミラー像
質量(g)2150
適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)
倍率(倍)1
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントF、C
内容量1本
装置組込用顕微鏡ユニット
・超広視野観察(イメージサークルΦ30)
・明暗視野観察
・小型コンパクト
・可視光観察対応
・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付
・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)
・L字型