対物レンズ

対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

明視野用対物レンズ スーパーロングWDモデル
・明視野観察用
・プラン・アポクロマート仕様
・超長作動距離設計(スーパーロングWD)
・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
倍率(倍)
分解能(μm)
作動距離(mm)
NA(開口数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60163866M PLAN APO SL 20x24020130.50.28
160,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163875M PLAN APO SL 50x280500.720.50.42
243,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163891M PLAN APO SL 100x2901000.5130.55
331,000
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする