顕微鏡ユニット

顕微鏡ユニット - Mitutoyo(ミツトヨ)

装置組込用顕微鏡ユニット
・超広視野観察(イメージサークルΦ30)
・明暗視野観察
・小型コンパクト
・可視光観察対応
・同軸落射照明(明暗視野)2ポート付
・ミツトヨ社BD PLAN APO対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)

仕様【観察像】明暗視野/正立像質量(g)2000適合サイズ(Φmm)【カメラセンサー】最大:APS-C(30)倍率(倍)1RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントF、C内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164417WIDE VMU-BDV
766,000
729,800
802,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする