Mitutoyo(ミツトヨ)
顕微鏡オプション
明暗視野用マニュアルレボルバ
・4穴仕様
・固定穴
・WIDE VMU-BDV、WIDE VMU-BDH用
・ミツトヨ社各種明暗視野対物レンズと接続可
仕様
【観察像】明暗視野
質量(g)
755
備考
固定穴
取付穴数
対物レンズ:4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60164451
明暗視野(BD)用レボルバ
¥
126,000
¥
125,800
¥
138,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください