Mitutoyo(ミツトヨ)
対物レンズ
明視野用対物レンズ 高分解能モデル
・明視野観察用
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)
・HR:高分解能仕様
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
倍率(倍)
分解能(μm)
作動距離(mm)
NA(開口数)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60163830
M PLAN APO HR 5x
285
5
1.3
27
0.21
¥
320,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163839
M PLAN APO HR 10x
455
10
0.7
15
0.42
¥
496,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163848
M PLAN APO HR 50x
400
50
0.4
5.2
0.75
¥
397,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163857
M PLAN APO HR 100x
410
100
0.3
1.3
0.9
¥
452,000
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください