顕微鏡オプション

顕微鏡オプション - Mitutoyo(ミツトヨ)

明暗視野(BF)電動レボルバ
・4穴仕様
・固定穴
・コンソールボックス付属
・2.9m接続ケーブル付属
・AC100V~240V駆動
・RC232C外部制御
・WIDE VMU-BDV、WIDE VMU-BDH用
・ミツトヨ社各種明暗視野対物レンズと接続可

仕様【観察像】明暗視野、【駆動寿命】(ポジション):100万備考固定穴本体質量(g)1800取付穴数対物レンズ:4駆動方式DCモータインターフェイス外部入力:RS232CRoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)AC100~240内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164469明暗視野(BD)用電動レボルバ
473,000
469,800
516,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする