Mitutoyo(ミツトヨ)
対物レンズ
明視野用近紫外域補正対物レンズ
・明視野観察用
・レーザ加工用
・近紫外観察
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 355~620nm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
倍率(倍)
分解能(μm)
作動距離(mm)
NA(開口数)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60164155
M PLAN APO NUV 10x
255
10
1
30.5
0.28
¥
287,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60164171
M PLAN APO NUV 20x
340
20
0.7
17
0.42
¥
430,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60164180
M PLAN APO NUV 50x
350
50
0.6
15
0.44
¥
518,000
¥
509,800
¥
560,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60164189
M PLAN APO NUV 100x
380
100
0.6
11
0.5
¥
606,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください