顕微鏡オプション

顕微鏡オプション - Mitutoyo(ミツトヨ)

マニュアルレボルバ
・4穴仕様
・固定穴+調心・同焦機構穴
・VMUシリーズ用
・ミツトヨ社各種明視野対物レンズと接続可

仕様【視野調整範囲】±0.5mm、【観察像】明視野質量(g)990備考固定1穴+調心・同焦機構3穴取付穴数対物レンズ:4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164329マニュアルレボルバ(固定1穴+調心・同焦3穴)
66,200
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする