Mitutoyo(ミツトヨ)
顕微鏡ユニット
装置組込用顕微鏡ユニット
・超広視野観察(イメージサークルΦ30)
・明視野観察
・小型コンパクト
・可視光~近赤外光観察対応
・同軸落射照明ポート付
・ミツトヨ社各種対物レンズと接続可(高分解能モデル対応)
仕様
【観察像】明視野/正立像
質量(g)
1400
適合サイズ(Φmm)
【カメラセンサー】最大:APS-C(30)
倍率(倍)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズマウント
F、C
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60164408
WIDE VMU-HR
¥
639,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください