対物レンズ

対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

明視野用対物レンズ
・明視野観察用
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 436~656nm(基本設計波長587nm)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
倍率(倍)
分解能(μm)
作動距離(mm)
NA(開口数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60163751M PLAN APO 1x300111110.025
221,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163760M PLAN APO 2x22025340.055
72,800
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163769M PLAN APO 5x2625236.50.14
44,100
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163778M PLAN APO 7.5x2407.51.3350.21
88,200
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163787M PLAN APO10x240101340.28
60,700
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163796M PLAN APO 20x270200.7200.42
138,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163805M PLAN APO 50x290500.5130.55
221,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
60163821M PLAN APO100x3201000.460.7
309,000
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする