対物レンズ

対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル
・明視野観察用
・近紫外観察
・レーザ加工用
・プラン・アポクロマート仕様
・長作動距離設計(ロングWD)
・波長補正範囲 355~620nm
・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)
・HR:高分解能仕様

仕様【焦点深度】0.7±μm質量(g)500倍率(倍)50分解能(μm)0.4作動距離(mm)9.76RoHS指令(10物質対応)対応NA(開口数)0.65内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164225LCD PLAN APO NUV HR 50x(t0.7)
1,120,000
1,098,000
1,207,800(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする