対物レンズ

対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ - Mitutoyo(ミツトヨ)

明視野用近赤外域補正対物レンズ スーパーロングWDモデル
・明視野観察用
・近赤外観察
・レーザ加工用
・プラン・アポクロマート仕様
・超長作動距離設計(スーパーロングWD)
・波長補正範囲 420~1064nm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
倍率(倍)
分解能(μm)
作動距離(mm)
NA(開口数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164040M PLAN APO NIR B 20x350200.725.50.4
254,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
60164049M PLAN APO NIR B 50x375500.725.50.42
364,000
359,800
395,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
60164058M PLAN APO NIR HR 20x470200.46120.6
431,000
429,800
472,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする